HD451795 電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ ABB 69367964

電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69367964品番HD451795
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ESB25.N 設置型コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。また、ハムフリー動作、低消費電力、内蔵過電圧保護などの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●長さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5655アズワン品番65-7351-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする