曜日別特売
BF3800L024 電磁接触器 24 V dc 3極 Lovato 69368120

電磁接触器 24 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69368120品番BF3800L024
参考基準価格(税別)¥53,200販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7349アズワン品番65-7315-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする