シュナイダーエレクトリック
電磁接触器 48 V dc 3極 LC2Dシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69368278
品番
LC2D18ED
参考基準価格(税別)
¥93,700
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:48 V dc●極数:3●許容入力:7.5 kW●シリーズ:LC2D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:95mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-0150
アズワン品番
65-7349-63