電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード69368339 品番167-00221 FG27-PVC/ST-GY
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Flexiguard NS
極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用

仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:27mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:27mm●内径:21mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M32●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:27 mm●コード番号:186-062 アズワン品番65-7458-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする