電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 25m IWS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード69368366 品番169-22290 IWS29-PA6
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

IsolvinR IWS波形チューブ
フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠

仕様●入数:1リール(25m入り)●呼び径:29mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:34.5mm●内径:29mm●長さ:25m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:65 mm●コード番号:321-4656 アズワン品番65-7456-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする