電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 25m IWS 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード69368375 品番169-22260 IWS26-PA6
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

IsolvinR IWS波形チューブ
フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠

仕様●入数:1リール(25個入り)●呼び径:26mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:31.2mm●内径:25.8mm●長さ:25m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-829 アズワン品番65-7456-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする