ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
電線収納ケース/ラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69368400
品番
RT1 RACK-A-TIER WORK STAND BLACK
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ケーブルラック●棚数:5●高さ:230mm●幅:410 mm●長さ:440mm●材質:HDPE●シリーズ:Rack-A-Tiers●コード番号:480-421
アズワン品番
65-7400-95