電線収納ローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69368409 品番RUN10136
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Runpotec XB 500 プロファイルケーブルローラーは、あらゆるタイプのケーブル及びパイプ(導体、ケーブルリング、ケーブルドラム、コンジット、ロープ、及びケーブルドラム)用の業務用ユニバーサルケーブルドラム / アンワインダです。ケーブルが絡まないため、トラブルのない合理的な作業が可能になります。このローラーは最大 800 kg まで装填可能で、ほぼすべての種類のドラムに対応します。この高さ調整可能なカバーは、X-BOARD XB500 内の緩んだケーブル、ケーブルリング、又はパイプを固定し、制御されていないケーブルの巻き取りを防止するように設計されています。ユニバーサルケーブルドラム巻き取り機および巻き取り機 ケーブルドラムの損傷に最適です 緩んだケーブル束にも最適です 2 つのケーブルバンドルを同時に巻き戻します 空コンジットにも適しています 可変ドラムサイズ 滑りにくい安定したベース 完成済みの床被覆材の表面保護に最適です

仕様●タイプ:ケーブルローラー●高さ:133mm●長さ:530mm●直径:500mm●コード番号:222-8158 アズワン品番65-7416-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする