曜日別特売
ELGA-TB-KF-80-500-0H 電動リニアアクチュエータ 500mm Festo 69368524

電動リニアアクチュエータ 500mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69368524品番ELGA-TB-KF-80-500-0H
参考基準価格(税別)¥507,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です。作業ストローク:600 mm サイズ:70 歯付きベルトストレッチ =0.08%

仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6984アズワン品番65-7988-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする