エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの タブレットフィルム
iPad mini 4/保護フィルム/高耐久リアルガラス/ブルーライトカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69368556
品番
TB-A17SFLGGBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。iPad mini 4の液晶画面をキズや汚れから守る、ブルーライトカットタイプの液晶保護ガラスです。
対応機種
iPad mini 4
セット内容
液晶保護ガラス(ブルーライトカットガラス高耐久コーティング仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接合面:シリコン、外側:ガラス、PET
特性
高耐久・ブルーライトカット