電力計 LCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69368585 品番7KM2200-2EA30-1DA1
参考基準価格(税別)¥67,300 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 Modbus RTU インターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認

仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V ac●コード番号:171-7872 アズワン品番65-7278-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする