ABB
ABBの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ABBの デジタルパネルメータ
電力計 LCD 4桁 A41シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A41●コード番号:237-3335
注文コード
69368594
品番
2CMA100240R1000 A41 MON MBUS 80A
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A41●コード番号:237-3335
アズワン品番
65-7271-11