※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR1-W - エジェクタユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69368968 品番 ZR1-W15S1-N
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵 最高真空圧力(kPa)(S) -84 kPa エジェクタユニットノズル径1.5 仕様エジェクタノズル径:(15) 1.5、ブラケットB:(N) ブラケットB無 ブラケットB:ブラケットB無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする