OWL
OWLの 土農具
OWLの スコップ
おしゃもじスコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69369143
品番
#501-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
発色のよいパステルカラーがオシャレ、カラフルな小型スコップ
全長(mm)
185
色
ピンク
質量(g)
106
頭部長(mm)
95
頭部幅(mm)
80