OWL
OWLの 土農具
OWLの スコップ
ステン共柄移植ゴテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69369448
品番
#500S-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
サビに強いステンレス加工
長さ(mm)
280
形状
細
幅(mm)
60
高さ(mm)
40
質量(g)
165