OWL
OWLの 土農具
OWLの スコップ
カラー共柄移植ゴテ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69369457
品番
#500-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
お庭・プランターなど様々な作業に
長さ(mm)
280
幅(mm)
80
色
イエロー
高さ(mm)
40
質量(g)
210