OWL
OWLの 土農具
OWLの スコップ
共柄移植ゴテ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69369502
品番
#500-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
小型スコップの代表選手!
長さ(mm)
280
形状
細
幅(mm)
60
高さ(mm)
55
質量(g)
200