同軸ケーブル BNC SMA 1.22m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69369818 品番4935-BB-48
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Pomona BNC (オス)対 SMA (オス)ケーブルアセンブリは、高性能 SMA 及び RG316/U ケーブルへの BNC コネクタを含めることで、テストの汎用性を提供します。BNC コネクタは、変色しにくいボディと最高の性能を実現する PTFE 誘電体を備えています コネクタセンターコンタクトは金めっきが施され、信頼性の高い電気接続を実現しています

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:1.22m●コード番号:221-8246 アズワン品番65-7392-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする