同軸ケーブル MCX BNC 150mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69369836 品番RF179-72RP1-74SP3-0150
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 150 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:150mm●外被色:橙●動作温度 Min:-50℃●コード番号:208-9139 アズワン品番65-7450-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする