WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC用品
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC部品
WURTH ELEKTRONIKの ネットワーク
同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69369854
品番
65506506215303
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●メーカー型番:65506506215303●コード番号:194-5981
アズワン品番
65-7471-39