SAMTEC
SAMTECの 産業用PC用品
SAMTECの 産業用PC部品
SAMTECの ネットワーク
同軸ケーブル MCX ストレートプラグ MCX ストレートプラグ 152mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69369879
品番
RF179-72SP2-72SP2-0152
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:75 Ω (Ω)●長さ:152mm●コード番号:229-5176
アズワン品番
65-7401-04