WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC用品
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC部品
WURTH ELEKTRONIKの ネットワーク
同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5996
注文コード
69370107
品番
65530206515305
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5996
アズワン品番
65-7440-01