ピストル型鋸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69370132 品番 PS-18L
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。

刃長(mm)180 全長(mm)300 質量(g)本体:90、サヤ:70 適合替刃PS-18L-1 用途生木の剪定に 仕様アサリわけなし、替刃式 種別18荒目 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】ピストル型鋸(PS-18) 手に馴染む木製グリップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69370148
2022-05-13
用途:
庭木の剪定
その他業種

割合小型なので女性でも持ちやすくキレ具合に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする