アルス
アルスの 園芸鋸
アルスの 万能(生木・植木)
アルスの 折込式
ピストル型鋸18細目替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69370184
品番
PS-18S-1
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。
刃長(mm)
180
用途
生木の剪定に
全長(mm)
231
質量(g)
40
表面処理
ハードクローム仕上げ
対応商品
PS-18S
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応