アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり替刃
アルスの 片刃鋸用
キャンパワープロ24鋸替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69370218
品番
CAM-24PRO-1
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
キャンパワープロ24 CAM-24PRO用の替刃です。
刃長(mm)
240
用途
生木の剪定に
全長(mm)
300
質量(g)
60
表面処理
ハードクローム仕上げ
対応商品
CAM-24PRO
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応