アルス
ピストル型鋸替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
対応商品
PS-25S
注文コード
69370227
品番
PS-25S-1
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
対応商品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピストル鋸用の替刃です。
用途
生木の剪定に
刃長(mm)
250
仕様
25細目
全長(mm)
300
質量(g)
60
表面処理
ハードクローム仕上げ
対応商品
PS-25S
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応