曜日別特売
PS-30S-1 ピストル型鋸替刃 アルス 69370236

ピストル型鋸替刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚対応商品PS-30S注文コード69370236品番PS-30S-1
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ピストル鋸用の替刃です。

用途生木の剪定に刃長(mm)250仕様30細目全長(mm)300質量(g)60表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-30S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする