曜日別特売
1000μl チップ マイクロピペット用 モノタロウ 69370272

 

1000μl チップ マイクロピペット用 モノタロウ 69370272
1000μl チップ マイクロピペット用 モノタロウ 69370272
1000μl チップ マイクロピペット用 モノタロウ 69370272
モノタロウ

チップ マイクロピペット用

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
分注範囲(μL)100~1000
内容量1パック(500個)注文コード69370272品番1000μl
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マイクロピペットの交換用チップです。

分注範囲(μL)100~1000材質PP全長(mm)69.5薄青主な適合ピペットM1000
注意
※マイクロピペット用のチップ以外での使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: モノマーの採取定量

モノタロウのマイクロピペットを買ったので、最適に相性があると思いモノタロウのチップを購入した。

対象商品 : 69370263
2024-03-12
用途: 香料の調合
医療法人社団 耳順会

使用目的から高級なものは不要なので、安くて助かっている。

対象商品 : 69370263
2023-06-08
用途: 分析実験
国立大学法人新潟大学

使いやすいです。使い捨て物なので、大量購入できて助かります。

対象商品 : 69370272
2021-07-06
用途: 大学の実験研究用
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会教育・研究機関

消耗品として使用。他社とは異なり、比較的安価で手に入るのが、ありがたい。
実験用の消耗品としては、長く使えそうである。

対象商品 : 69370272
2022-03-11
用途: 実験用
Knowhowsynch合同会社サービス業

在庫があったのはありがたかったです。これから使いますが品質も安定していそうです

対象商品 : 69370263
2021-08-25
用途: PCR検査の準備
医療・福祉・介護関連業

いつも使うものですので通販で購入できることはありがたいです

対象商品 : 69370272
2020-05-13
用途: 庭に植えてある桃の消毒する際の農薬の消毒液の計量に使用します。
医療・福祉・介護関連業

まだ使用してなく、明日、消毒するのに使用します。
器具を作動してみた感じでは私の必要とする器具で満足してます。
私は臨床検査技師で今でこそ定年して実務から遠のいていますが、
40年間、公立病院の医療現場(臨床検査室)でこのピッペッター(エッペンドリル)を使用してたので、品物が届いて手に持った時の感触が感動的で、医療現場(臨床検査室)で働いてた時を思い出しました。
貴重なピッペターが手に入ったので末永く大切に使用していきます。

対象商品 : 69370263
2020-04-08
用途: 血液検査で、正確な血液量の滴下のため
医療・福祉・介護関連業

たくさん入っていてお得です。色もきれいで使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする