※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPF-BK500 3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー 69370297 HPF-BK500 3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー 69370297 HPF-BK500 3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー 69370297 HPF-BK500 3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー 69370297

3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(500g) 注文コード 69370297 品番 HPF-BK500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。
軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。
これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。

ブラック 径(Φmm)フィラメント:1.75 材質エラストマー 用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※成型条件は機種によって異なります。
※高い柔軟性を持つために、造形物を強くつぶした場合、積層造形物の構造上、応力が集中する場所から裂けてしまう可能性があります。その場合、一般的な瞬間接着剤や接着材、アロンアルフア(東亞合成社)や、スーパーX(セメダイン社)等で接着可能です。
※品質の劣化を避ける為、フィラメントはジッパー付きの袋に入れ、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
※プラットホームは加熱しないで下さい。(加熱設定はしないで下さい。)
※Replicator2互換タイプ推奨 Raise3D社:Raise3D N2S、Raise3D Pro2、Raise3D N2S Plus、Raise3D Pro2 Plus、Raise3D E2、
MakerBot社:Replicator 2、 FLASHFORGE社:Creator ProおよびFinder、 QIDI TECHNOLOGY社:X-oneおよび3DF-QD-ABSYW、
JGAURARO社: Z603S を使用し、スライスソフトとして、Raise3D(ideaMaker)、MakerBot Desktop(3.10)、Flash Print(3.15.0)、
Cura (15.04.6)等を使用して、上記推奨条件により造形テスト済
※Rep-Rapタイプの3Dプリンター、MakerBot Replicatorシリーズおよびその互換機等、エクストルーダーとドライブギアがあまり離れていない機種で使用可能です。
ボーデンタイプ(プリントヘッドにフィラメントフィード用モーターがないタイプ)やCAM等で造形出力速度を調整できないタイプでの使用には適しません。

商品説明動画

3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
この動画は、2人が参考にしています。
3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:571

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする