A62 レディースパンツ(ノータック) A62 Asahicho(旭蝶繊維) 69370300

フロントスタイル

A62 レディースパンツ(ノータック) A62 Asahicho(旭蝶繊維) 69370300
A62 レディースパンツ(ノータック) A62 Asahicho(旭蝶繊維) 69370300
A62 レディースパンツ(ノータック) A62 Asahicho(旭蝶繊維) 69370300

レディースパンツ(ノータック) A62

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)56~62
サイズS
内容量1枚注文コード69370300品番A62
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

素肌に気持ちい快適清涼素材をを使用したレディースパンツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。ネイビーサイズS股下(cm)68ウエスト(cm)56~62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする