同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69370344 品番65503206515303
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付き周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:194-5986 アズワン品番65-7439-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする