WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC用品
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC部品
WURTH ELEKTRONIKの ネットワーク
同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69370378
品番
65502910315301
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9000
アズワン品番
65-7376-40