曜日別特売
K5801 WHI 同軸コネクタ ジャック ウォールマウント BNCコネクタ MK Electric 69370667

同軸コネクタ ジャック ウォールマウント BNCコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69370667品番K5801 WHI
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

品番 ; 340-7088 340-7088 は、RG58、URM43、URM76、及び Belden 同軸ケーブルにのみ適合します。
Euro Datacom モジュール
スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは、1 ギャングで最大 2 モジュールに対応し、2 ギャングで最大 4 モジュールに対応。 Krone、Mod Tap、AMP、AT ;T、ITT Cannon、RW Data のモジュールと互換性があります アルバニーの製品に適合するように、白色仕上げ又はつや消しクロムが用意されています 白色仕上げは、感染症の増殖を阻害する抗菌性の特性を備えています 高さ: 50 mm

仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ウォールマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG58●極性:ノーマル●コード番号:340-7088アズワン品番65-7774-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする