曜日別特売
5-1814832-2 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1セット 350個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69370728

同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(350個)注文コード69370728品番5-1814832-2
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●入数:1リール(350個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●コード番号:207-7120アズワン品番65-7615-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする