曜日別特売
MMCX7-J-P-HF-ST-TH1 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SAMTEC 69370850

同軸コネクタ ジャック 基板取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69370850品番MMCX7-J-P-HF-ST-TH1
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8906アズワン品番65-7704-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする