11_MMCX-50-1-1/111_OH 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入 HUBER & SUHNER 69371315

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード69371315品番11_MMCX-50-1-1/111_OH
参考基準価格(税別)¥88,700販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_MMCX-50-1-1/111_OH●コード番号:205-8839アズワン品番65-7578-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする