曜日別特売
SMB5-J-C-H-ST-BH1 同軸コネクタ プラグ バルクヘッド SAMTEC 69371394

同軸コネクタ プラグ バルクヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69371394品番SMB5-J-C-H-ST-BH1
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Samtec プラグには、0.76 μ m 金センターコンタクトと 0.08 μ m 金アウターコンタクトが付いています。ボディの向きはストレートです。RG 316 ケーブルを終端します 外側のフェルールが圧着されて 絶縁材: PTFE インピーダンス: 50 W 周波数範囲: 0 → 4 GHz

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:バルクヘッド●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●シリーズ:SMB5●コード番号:225-6253アズワン品番65-7614-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする