フロントスタイル

E0401 ポケットレスパンツ(ワンタック) E0401 Asahicho(旭蝶繊維) 69371490 E0401 ポケットレスパンツ(ワンタック) E0401 Asahicho(旭蝶繊維) 69371490 E0401 ポケットレスパンツ(ワンタック) E0401 Asahicho(旭蝶繊維) 69371490

ポケットレスパンツ(ワンタック) E0401

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69371490 品番 E0401
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

商品への傷つけを防ぐ防止設計、ポケットレスなので機密の持ち出しや持ち込みも防止します。

用途全てのポケットがないので異物混入や機密持ち出しを防ぎます。 ネイビー サイズ4L 股下(cm)78 ウエスト(cm)95〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする