31_BMA-SMA-50-1/1-9_UE 同軸変換アダプタ - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER 69371516

同軸変換アダプタ - SMA ジャック - ジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69371516品番31_BMA-SMA-50-1/1-9_UE
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ( GHz シリーズ)向けの人気の高いアダプタです。この業界グレードのコネクタは、アダプタとの接続用に 500 個のマトリックスを作成しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:9 → 18GHz●コード番号:211-8940アズワン品番65-7516-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする