曜日別特売
J01122A0020 同軸変換アダプタ 7/16 - 2.2-5 プラグ - ジャック Telegartner 69371568

同軸変換アダプタ 7/16 - 2.2-5 プラグ - ジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69371568品番J01122A0020
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●アダプタタイプ:7-16プラグから2.2-5差し込み口へ●アダプタタイプA:41106●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3873アズワン品番65-7782-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする