口径(Φmm)65
電動機出力(W)2.2
電源(V)単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/220
周波数(Hz)60
全揚程(m)(60Hz)12.7/11.5/9.7
吐出量(m3/min)(60Hz)0.32/0.45/0.6
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用
セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個
種別直結/自吸式
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
質量(g)72
極数4
寸法L(mm)693
寸法H(mm)123
フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型
同期速度(min-1)1800
寸法d(mm)15
寸法a(mm)175
寸法A(mm)157
寸法F(mm)328
寸法S(mm)371
寸法D(mm)453
寸法E(mm)105
寸法B(mm)305
寸法C(mm)462
寸法T(mm)836
寸法N(mm)73
寸法O(mm)0
寸法I(mm)86
寸法J(mm)525
寸法G(mm)223
寸法R(mm)6
寸法U(mm)25
電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
寸法c(mm)140
取扱液清水・汚水
液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと)
寸法M1(mm)314
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)
寸法K1(mm)335
寸法K2(mm)280
寸法M2(mm)256
構造(軸受)密封玉軸受
寸法Rc(mm)2.5
寸法n×h(mm)4×15