用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用口径(Φmm)100電動機出力(W)5.5電源(V)単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/220周波数(Hz)60全揚程(m)(60Hz)16.5/15.5/12.2吐出量(m3/min)(60Hz)0.75/1.0/1.4セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C質量(g)127極数4寸法L(mm)845寸法H(mm)129フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型同期速度(min-1)1800寸法d(mm)19寸法a(mm)210寸法A(mm)201寸法F(mm)413寸法S(mm)449.5寸法D(mm)563寸法E(mm)120寸法B(mm)401寸法C(mm)602寸法T(mm)1054.5寸法N(mm)91寸法O(mm)4.5寸法I(mm)101寸法J(mm)640寸法G(mm)261寸法R(mm)9寸法U(mm)30電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形寸法c(mm)175取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)寸法M1(mm)387構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)寸法K1(mm)415寸法K2(mm)341寸法M2(mm)316構造(軸受)密封玉軸受寸法Rc(mm)4寸法n×h(mm)8×15