陸上ポンプ(鋳鉄製)TO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69371672 品番 TO-4GE
参考基準価格(税別)¥373,100 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

配管したままでメンテナンスが可能。
ジャッキボルトで羽根車等を容易に脱着。
ポンプの耐久性を向上。
自吸能力をさらに追及。

口径(Φmm)50 電動機出力(W)1.5 電源(V)三相50Hz200、60Hz200/220 周波数(Hz)60 全揚程(m)(60Hz)14.5/13/11 吐出量(m3/min)(60Hz)0.12/0.21/0.28 用途・工業設備用・農業取水用・汚水、廃液等の移送、排水用・漁業用 セット内容共通ベース:1個、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付):2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個 種別直結/自吸式 材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C 質量(g)71 極数4 寸法L(mm)625 寸法H(mm)115 フランジJIS10K、薄型 同期速度(min-1)1800 寸法d(mm)12 寸法a(mm)120 寸法A(mm)135 寸法F(mm)390 寸法S(mm)323 寸法D(mm)495 寸法B(mm)282 寸法C(mm)417 寸法T(mm)743 寸法N(mm)55 寸法O(mm)-6 寸法J(mm)490 寸法G(mm)205 寸法U(mm)25 電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 寸法c(mm)155 取扱液清水・汚水 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 寸法M1(mm)310 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 寸法K1(mm)338 寸法K2(mm)248 寸法M2(mm)224 構造(軸受)密封玉軸受 寸法Rc(mm)2 寸法n×h(mm)4×15
注意
※S・T寸法は電動機により異なります。
※回転方向は電動機側より見て左。
※質量は電動機を含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする