曜日別特売
64403260111000 同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - ジャック 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 69371674

同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - ジャック 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69371674品番64403260111000
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

SMA プラグ - MMCX ジャックアダプタは、SMA プラグから MMCX ジャックへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ

仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5920アズワン品番65-7667-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする