口径(Φmm)80
電動機出力(W)3.7
電源(V)三相50Hz200、60Hz200/220
周波数(Hz)60
全揚程(m)(60Hz)15.5/13.5/10.5
吐出量(m3/min)(60Hz)0.45/0.65/0.9
用途・工業設備用・農業取水用・汚水、廃液等の移送、排水用・漁業用
セット内容共通ベース:1個、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付):2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個
種別直結/自吸式
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
質量(g)92
極数4
寸法L(mm)712
寸法H(mm)124
フランジJIS10K、薄型
同期速度(min-1)1800
寸法d(mm)15
寸法a(mm)150
寸法A(mm)171
寸法F(mm)438
寸法S(mm)386
寸法D(mm)571
寸法B(mm)308
寸法C(mm)479
寸法T(mm)868
寸法N(mm)76
寸法O(mm)7
寸法J(mm)530
寸法G(mm)236
寸法U(mm)28
電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
寸法c(mm)185
取扱液清水・汚水
液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと)
寸法M1(mm)328
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)グランドパッキン
寸法K1(mm)355
寸法K2(mm)305
寸法M2(mm)280
構造(軸受)密封玉軸受
寸法Rc(mm)3
寸法n×h(mm)8×15