紙コップ 柄付き

(100件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード69371697 品番M205mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デザイン柄付きの紙コップです。内側PEコーティング。食品衛生法適合商品です。

容量(mL)205 入数50 用途来客時やアウトドアでの飲料用に。 高さ(mm)79 口径(Φmm)72 容量(オンス)7
注意
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい(特に冷たい飲料)
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用は絶対にしないで下さい。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには絶対に使用しないで下さい。
※熱湯は入れないで下さい。
※ホットで使用の場合、大変持ち手が熱いのでご注意ください。
※扱い方によっては漏れる場合がございますのでご注意ください。
※カップの貼り合わせ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる恐れがございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69371697 M205mL 89568525 KHN507EW エコノウェア カップ 日本デキシー エコノウェア カップ 日本デキシー 1パック(50個) 319 税込351 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69371697 M205mL 39475837 - 紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 モノタロウ 紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 モノタロウ 1パック(50個) 199 税込219 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69371697
2024-04-16
用途:
来客用
自動車・二輪車・自転車関連業

カップディスペンサーとの相性も良く気に入っていた。以前と同メーカー生産で再販してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
69371697
2024-05-04
用途:
コーヒータイム
医療・福祉・介護関連業

コーヒータイムに使用しようと思い購入致しました。カップの柄も可愛らしく飽きませんね

1人が参考にしています
対象商品:
69371697
2024-01-19
用途:
会社の使い捨てコップ用
建設業・工事業

嫌な紙独特のにおいもなく使いやすいです。
柄もかわいく使い捨てはもったいないと思いつつリピしています。

1人が参考にしています
対象商品:
69371697
2024-01-02
用途:
うがいに 来客時に
教育・研究機関

こどもにも大人にも使えます。白いより少し高いけど。可愛くて評判が良いです。
我が家のコップスタンドにちょうどのおおきさ。これ以上大きくとも収まらず、小さいと落ちるので。

1人が参考にしています
対象商品:
69371697
2024-03-18
用途:
飲水など
共立輸送関東株式会社 様 (運輸・通信業)

使い捨てだから更に安くしてほしい。使い勝手は普通の安い紙コップ。

対象商品:
69371697
2023-08-07
用途:
共有備品として

プラ削減の影響か、今まで購入していたプラのインサートカップが入手困難になったため、通常備品を紙コップに変更しました。モノタロウ柄がかわいく、こちらを購入してみました。紙コップですが、水を入れて数時間、しばらくおいていてもふにゃふにゃにならなくてよかったです。次も購入予定です。

対象商品:
69371697
2023-07-21
用途:
社内で使用

モノタロウ侍の絵付きで気分があがります。
お昼やおやつタイムのひと時に癒されてます。

1人が参考にしています
対象商品:
69371697
2023-06-18
用途:
休憩時のお茶に・・
實盛商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こちらの商品は他社の商品と比べ少し長い時間飲み物を
入れたままでもしっかりとしています。
水分でニャフニャになる事がありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする