ISE20-N-M-01-BT ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC 69371698

ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力 仕様定格圧力範囲:(ISE20) -0.1 〜 1 MPa、単位仕様:(M) SI単位固定、配管仕様:(01) R1/8、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(B) パネルマウントアダプタ、オプション3:(T) 校正証明書 注文コード69371698 品番ISE20-N-M-01-BT
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は出力仕様・仕様391種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格圧力範囲:(ISE20) -0.1 〜 1 MPa、単位仕様:(M) SI単位固定、配管仕様:(01) R1/8、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(B) パネルマウントアダプタ、オプション3:(T) 校正証明書 出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする