ホームセンターや、ドラッグストアなどで売っている防水スプレーと比べても防水スプレーとしての機能に遜色なく、コスパとしてかなり良いので何度もリピート購入していて、玄関収納に1本置いておき、雨天時などにすぐ使えるようにしており、在庫を切らさないように予備もある状態にしています。他の防水スプレーと比べてスプレーの出方が最初弱いと感じましたが、すぐに慣れますし、逆にあえて圧力を弱めにして必要以上に拡散させないことが良い点に感じております。
原付(と言っても125cc)のハンドルカバー(ネオプレン製)に雨が浸みて指が冷たいので、防水処理を。同時にグローブにも。
毎日乗る訳でも無いし毎日雨に降られる訳でも無いので施工は年に1回程度。
前回購入した物が空になったのでリピート。
色んなメーカーから色んな商品が出ているが、性能を比較するのも面倒と思えるほどモノタロウ製防水スプレーは安価なので、毎回リピートしている。
どのような防水材でも生地との相性ってあると感じました。
100円均一の防水材は効き目がありますが、頒布後乾くと白くなってしまい生地の色が濃いのには使えません。某有名メーカーさんの長時間長耐久防水材はモノによっては長時間耐久なのですが豪雨の時は長くは持ちませんでした。モノタロウ防水材は丁度中間って感覚ですかね。ずーと雨に当たっていると三時間は持ちませんでしたが、そこまで当たっている人はいないと思いますから安価でもってこいかなと思います。
傘や靴、手袋など布製のもので、撥水性を高め、防水したいものに使用している。
使用していて、シミになったり、色が変わったりしたものは今までにありませんでした。
撥水性や耐久性は他の商品と大差なく、コスパが良いのでリピ買いしています。
船釣りで使う防寒着に使用してます。撥水効果は十分あります。汚れ軽減にもつながるので上着を洗濯したら、毎回スプレーしています。傘は電車や車に乗車の際、水が垂れることを防止すべく、定期的にスプレーしています。
新品のダウンウェアへ使っています。
2〜3回たっぷりと重ね塗りが出来るので完全に撥水と防汚の処理ができます。
また白色の布地への色変もなく安心です。
溶剤の性質上にて効果はあまり長持ちしませんが、安価なので都度使用でOKとしています。
ホームセンターなどでシーズンに何本か買いますが価格が意外に高くシーズン終わりころにはガスが抜け使い物にならない、今回初めて購入しましたが、撥水性が良くいい感じです。今シーズン使わせてもらい良ければリピートします。
当方、生地がヒタヒタに濡れるくらい吹き掛けても、これ1本で作業用のヤッケ(上着)2着、ジャンパー1着、計3着分は施工できました。これからの季節、降雪時の除雪作業もあり、防水スプレーは必須アイテムなため、安価に提供いただけるモノタロウブランド品は大いに助かりますね。