フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ブルゾン E056
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
アイスブルー
オリーブ
アイスブルー
アースミント
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69371770
品番
E056
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
優れた吸汗、速乾性の清涼素材
用途
快適ヨコ伸びのストレッチ素材
色
アイスブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
67