日工精機
日工精機の リハビリ・生活補助
日工精機の レクリエーション用品
日工メトロノーム 木製ジャンボ 取っ手つき
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69371787
品番
110-H
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
大きな振り子の動きは、視認性に優れます。
仕様
●サイズ:220×220×370 mm●★入数:1台●テンポ範囲:毎分40〜208回●拍子ベル音:2、3、4、6拍子●重量:約1.6kg●木製目盛カバー付き
アズワン品番
7-3402-01